1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57884576 品番 2425-E11
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
質量(g)13 寸法L(mm)22 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)8.7 寸法D1(mm)12.9 寸法D2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57884585
2025-06-05
用途:
車のシート固定のネジを緩めるのに使用
卸売・小売業

このサイズの商品がなかなか見つからなかったので大変助かりました。

対象商品:
57884576
2023-10-13
用途:
メルセデスの整備に使いました。
個人のお客様

E11と言う大きさのトルクスは国産車では使用は
少ないと感じますが時々、入庫するメルセデスは
使用が多いので今までE12で誤魔化して使用して
いましたが大トルク時に不安がよぎったので
専用品を購入しました。メーカーは正直、1/4sq
で超大トルク対応は必要無いとの判断で安価で
普通のを購入しましたが誤魔化し使用と比べれば
全然、安心感が違います。
必要不可欠の工具ですので揃えて置くのが良いかと
感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする