- Tシャツ 半袖 3枚パック モノタロウ 57884672

※着用例(モデル173cm/サイズM)

- Tシャツ 半袖 3枚パック モノタロウ 57884672
- Tシャツ 半袖 3枚パック モノタロウ 57884672
- Tシャツ 半袖 3枚パック モノタロウ 57884672
- Tシャツ 半袖 3枚パック モノタロウ 57884672
- Tシャツ 半袖 3枚パック モノタロウ 57884672
- Tシャツ 半袖 3枚パック モノタロウ 57884672
- Tシャツ 半袖 3枚パック モノタロウ 57884672
モノタロウ

Tシャツ 半袖 3枚パック

(64件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(3枚)注文コード57884672品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルデザインのTシャツ。
3枚パックのお買い得商品です。
目付130g/m2なので若干薄い仕様になります。

用途インナー、アウターとして。杢グレーサイズM種別丸首Tシャツ混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19着丈(cm)72胸囲(cm)97目付(g/m2)130ポケットなし
注意
※洗濯する場合は、本体裏側の洗濯表示に基づいて行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57884688
2024-06-16
用途: 普段着用

長持ちする良い商品です。ぜひとも再販を希望します。現行のロゴ入りのものは買いたいとは思いません。

1が参考にしています
対象商品 : 57884715
2022-12-27
用途: 工場内作業用
建設業・工事業

簡単に破れたりする事もなくコストパフォーマンス的に満足しています。

対象商品 : 57884688
2022-03-07
用途: 日常の肌着として

大きさも肌触りも良好。
若干薄めの生地だが肌着がわりなので問題なし。
最近丈が短いTシャツが多いがこれは丈もちょうど良い。
価格を考えると十分満足。

対象商品 : 57884697
2022-05-04
用途: 作業着に下着
高浜製作所製造業

使用してから半年たちますが、首の部分が伸びないしっかりした作りです。

対象商品 : 57884697
2022-01-29
用途: 普段着として
自動車・二輪車・自転車関連業

着心地よく下着としても使えそう。最初に開封したときのニオイは改善してほしい。

対象商品 : 57884672
2021-10-19
用途: 仕事着、普段着
建設業・工事業

160cm.60kgでMサイズを購入しました。生地感、着用感ともに最高です。
またすぐに購入したかったのですが、廃盤?になってしまったみたいなのでとても残念です。
3枚大事に着させてもらいます。最高です。

対象商品 : 57884697
2022-01-09
用途: 作業着・普段着に使用
医療・福祉・介護関連業

厚手もしっかりしていて好きですが、こちらは薄手でたいへんソフトで着ているストレスがないです。

対象商品 : 57884697
2021-09-23
用途: 普段着でも大丈夫だけど、生地薄め
サービス業

気温差が激しい時期に、下に着ておいて調整しやすいし、3枚あるので、汗をかいた後にTシャツだけ変えることもできるので重宝している。LLだと大きいかなと思ったけれど、太めな私にはちょうどよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする