3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57884743 品番 3450MH-10
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(g)30 寸法L(mm)26 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)14.5 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57884734
2022-07-10
用途:
6個組ではありません
サービス業

商品画像に6個組と記載されていますが、6個組ではありません。
1個の値段です。
ご注意ください。
紛らわしい表示はやめていただきたいですね。

MonotaROからの回答

誤った内容の画像を提示し、誠に申し訳ございません。正しい画像を入手次第訂正させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品:
57884786
2022-11-25
用途:
機械の整備
農・林・水産業

写真から勘違いをするので、現物と同じにしないと不親切だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする