3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付) 全長100mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57884838 品番 3015M.100-8
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(g)62 寸法L(mm)62 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)35.5 寸法D(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする