Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. 6角ソケット 1/4"
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57884883
品番
4400A-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
質量(g)
41
寸法L(mm)
36
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
6
寸法D1(mm)
10.7
寸法D2(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応