Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスディープソケット E22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57884899
品番
4325-E22
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
質量(g)
188
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
24
寸法H1(mm)
15.5
寸法H2(mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応