1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)75 注文コード57884917 品番4010M.75-9
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法Lなど3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)90 寸法L(mm)75 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)38.5 寸法D(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする