3/4"(19mm)SQ. 12角ソケット 5/8"

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57885005 品番6405A-5/8
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)168 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法H(mm)12 寸法D1(mm)24.6 寸法D2(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする