ワッシャー PVDF W-PVDFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(10枚) 注文コード57885505 品番W-PVDF-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フッ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性と耐候性に優れています。
リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料や釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブやライニングと様々な分野に。

仕様●呼び径:M6●外径(mm):12.5●内径(mm):6.4●厚さ(mm):1.6●連続使用温度:150度●PVDF(ポリビニリデンフルオライド)●質量:0.234g アズワン品番65-6159-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする