ワッシャー PVDF W-PVDFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(4枚) 注文コード57885548 品番W-PVDF-12
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,120
販売価格(税別) アウトレット
¥1,1981,018
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フッ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性と耐候性に優れています。
リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料や釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブやライニングと様々な分野に。

仕様●呼び径:M12●外径(mm):24●内径(mm):13●厚さ(mm):2.5●連続使用温度:150度●PVDF(ポリビニリデンフルオライド)●質量:1.274g アズワン品番65-6159-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする