Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の コンビネーションスパナ
ラチェットスパナ 11mmx13mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57885784
品番
102NM-11X13
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
質量(g)
112
寸法L(mm)
145
寸法C(mm)
9
寸法D1(mm)
23.6
寸法D2(mm)
24.6
RoHS指令(10物質対応)
対応