Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の コンビネーションスパナ
ラチェットスパナ(12角)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57885793
品番
103KA.BH-1/4X5/16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
51
寸法L(mm)
108
寸法C(mm)
7.5
寸法D1(mm)
15.3
寸法D2(mm)
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応