Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の グリップドライバー
貫通マイナスドライバー 軸長150mm No.6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57885845
品番
166S-6(150)
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
質量(g)
143
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
150
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
6.5
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応