レーザー距離計

(62件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57886368 品番GLM500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24 測定範囲(m)0.05〜50 (傾斜測定 : 0〜360°) 付属品ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)100 オートパワーオフ5分 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 電源単4アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番856-9152 使用温度範囲(℃)-10〜45(連続測定モード : -10〜40) 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 測定単位0.1mm (傾斜測定 : 0.1°) レーザー安全基準クラス2 保管温度範囲(℃)-20〜+70 測定精度(mm)標準測定時±1.5 (傾斜測定 : 補正後±0.2°)

商品説明動画

データ転送レーザー距離計 GLM50C型 ”スマキョリ
この動画は、7人が参考にしています。
ボッシュ レーザー距離計 GLM500型
この動画は、6人が参考にしています。
ボッシュ レーザー距離計 GLM40型
この動画は、1人が参考にしています。
スマキョリ’GLM150C デジタルビューファインダーで屋外測定が可能
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25205103
2024-07-04
用途:
屋外での距離測定
株式会社タナカコンサルタント 様 (サービス業)

晴れた日の日中にレーザー光での距離測定を行う場合、レーザー光が見えなくなるのでモニターに照準点が表示される機種を選びました。
モニターは太陽光下ではやはり見ずらいので、対策を施すためのOPなんかがあればより良いお思います。

対象商品:
09116187
2023-03-31
用途:
実測
東日本タイル株式会社 様

メジャーで伸ばしたり縮めたりの手間が無くスムーズに現場内で実測できたので非常に助かりました 時間も短縮出来てとても良いです。

対象商品:
09116187
2022-12-16
用途:
特に工場の天井までの高さ寸法を測る時や、20m以上の距離を測る時に大変便利。
株式会社宮興技研 様

1oの誤差もない所が、大変助かります。モニター付きの距離計が、もう少し価格下がったら
それも買う予定です。

対象商品:
09116187
2022-11-22
用途:
点検作業時
その他業種

コンパクトなサイズで、操作性もよく満足しています。

対象商品:
09116187
2021-08-15
用途:
完成後の寸法確認
製造業

お客様が 立会検査の使用しているのを見て 同じもので検査するのが間違いないと思い
購入しました 使い勝手も良く重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
57886368
2021-03-15
用途:
測定作業
製造業

一人で現場の採寸をするときに非常に重宝しています。電池の持ちもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09116187
2020-06-12
用途:
室内の平米数を計測
建設業・工事業

素人でもすぐに使えるようなシンプルなつくりと
コンパクトなサイズ感で持ち運びも最適です。

対象商品:
09116187
2020-06-11
用途:
内装の実測
合同会社N.markサービス 様 (サービス業)

コンパクトで操作機能のバリエーションが多い為、一人で図る事が出来るのでとても便利な商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする