イザメシ 丼

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57886395 品番 出汁のきいた牛丼
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

IZAMESHI DONはボリューム満点の長期保存食です。セットの具材とご飯を混ぜるだけで簡単にお召し上がりいただけます。

種類出汁のきいた牛丼 用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。 内容量(g)どんぶりもののもと/285、アルファ化米/80(1袋につき) 賞味期限製造より3年 原材料どんぶりもののもと:野菜(たまねぎ、長ねぎ)、牛肉(オーストラリア産)、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、しょうが、清酒、昆布エキス、かつお節エキス調味料、ポークエキス調味料、チキンエキス調味料、にんにく、食塩/増粘剤(加工でんぷん)、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)、アルファ化米(白飯):うるち米(国産) アレルギー小麦、牛肉、豚肉、鶏肉、大豆 栄養成分1食(365g)当たり/エネルギー:534kcal、たんぱく質:17.4g、脂質:11.1g、炭水化物:88.3g、食塩相当量:1.6g※推定値
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
非常用の保存食として

消費期限が来たため火が使えない想定で具をアルファ米に投入し指定の時間通り1時間経過後に食べてみた所、アルファ米のボソボソ感が少し感じられる食感ではありましたが、このセットだけで完結する(お皿やスプーンを用意する必要がない)点、味も少し濃いかなとは感じるが災害時は濃い目の味の方がより食べやすいだろうという点から、常温で戻す方法での食べ方ですと星5まではつけられないが星4以上の価値はあると思います。

対象商品:
57886395
2022-10-09
用途:
災害時の保存食用に

パックタイプで厚みも他メーカーの箱状の物より薄く保管しやすい点は高評価ですが、ちょっとお高いので実食は期限前になりそうですし、アルファ化米のボソボソした触感でないことに期待して評価4にしています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする