イザメシ セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容きのこと鶏の玄米スープごはん×1、濃厚トマトのスープリゾット ×1、大豆たっぷりカレーリゾット ×1、梅と生姜のサバ味噌煮 ×1、トロトロねぎの塩麹チキン ×1、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮 ×1、ごろごろ野菜のビーフシチュー ×1、りんごが決め手の生姜焼き ×1、牛丼 ×1、鶏ごぼう丼 ×1、カレー丼 ×1、紙皿 ×3、スプーン ×4 種類キャリーボックスDeli・DON 注文コード57886474 品番キャリーボックス Deli DON
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,258
販売価格(税別)
9,498
この商品はセット内容・種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。

セット内容きのこと鶏の玄米スープごはん×1、濃厚トマトのスープリゾット ×1、大豆たっぷりカレーリゾット ×1、梅と生姜のサバ味噌煮 ×1、トロトロねぎの塩麹チキン ×1、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮 ×1、ごろごろ野菜のビーフシチュー ×1、りんごが決め手の生姜焼き ×1、牛丼 ×1、鶏ごぼう丼 ×1、カレー丼 ×1、紙皿 ×3、スプーン ×4 賞味期限製造より3年 栄養成分商品により 原材料商品により 種類キャリーボックスDeli・DON アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご、ゼラチン
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※品薄時、製造にお時間が掛かる場合がございます、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする