No2430 鳶猿(細身仕様) 2430 KITA(喜多) 57886955

No2430 鳶猿(細身仕様) 2430 KITA(喜多) 57886955 No2430 鳶猿(細身仕様) 2430 KITA(喜多) 57886955

鳶猿(細身仕様) 2430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57886955 品番No2430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・細身仕様の超々ロングズボン対応の鳶合羽です
・両肩ストロング補強のハードワーク対応合羽
・水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な両胸ポケット、視認性の良いヘルメット対応透明フード付き
・背中には、反射テープと通気性の良いベンチレーション付きで蒸れを軽減!
・パンツは、左右ポケット(マジックテープ付)、裾は脱ぎ履きしやすいファスナー仕様
・パンツウエスト部分はゴム + 絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
・蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
・高い 防水力 耐水圧 10,000mmH2O
・シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
・上下セット

ブラック サイズ特大 材質(表地)ポリエステル 耐水圧(mmH2O)10000 セット内容上下 胸囲(cm)102〜110 ウエスト(cm)94〜104 適応身長(cm)175〜185 材質(裏地)塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする