ナイロン ヤッケ 1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57887034 品番 No1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー サイズM 混率(%)ナイロン100% 着丈(cm)70 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする