ナイロン ヤッケ 1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57887086 品番 No1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズ5L 混率(%)ナイロン100% 着丈(cm)85 適応身長(cm)185〜195 適応胴囲(cm)112〜120 適応胸囲(cm)114〜122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする