No1000 ナイロン ヤッケ 1000 KITA(喜多) 57887104

ナイロン ヤッケ 1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ブルー 注文コード57887104 品番No1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ブルー サイズL 材質ナイロン 胸囲(cm)90〜98 ウエスト(cm)80〜88 適応身長(cm)165〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする