ナイロン ヤッケズボン 1002

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57887314 品番 No1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ウエストゴムでゆったり履きやすい。
後ろ右部分にポケット付。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズM 混率(%)ナイロン100% 股下(cm)62 ウエスト(cm)72〜80 適応身長(cm)160〜170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57887463
2023-10-16
用途:
農作業時に水を扱ったり、土で汚れる作業の時オーバーズボンとして使用
農・林・水産業

撥水性が高く汚れる作業には最適。
ズボンのすそ丈が長すぎるので、簡単に短く出来るように「裾上げテープを付属品として付けて欲しい。

対象商品:
57887332
2020-09-24
用途:
草刈り除草剤まき
農・林・水産業

ズボンの上から装着し直ぐに仕事に取り掛かれるまた使用後は水洗で済むので
便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする