ナイロン ヤッケズボン 1002

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM グレー 注文コード57887558 品番No1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

ウエストゴムでゆったり履きやすい。
後ろ右部分にポケット付。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

グレー サイズM 混率(%)ナイロン100% 股下(cm)62 ウエスト(cm)72〜80 適応身長(cm)160〜170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57887463
2023-10-16
用途:
農作業時に水を扱ったり、土で汚れる作業の時オーバーズボンとして使用
農・林・水産業

撥水性が高く汚れる作業には最適。
ズボンのすそ丈が長すぎるので、簡単に短く出来るように「裾上げテープを付属品として付けて欲しい。

対象商品:
57887332
2020-09-24
用途:
草刈り除草剤まき
農・林・水産業

ズボンの上から装着し直ぐに仕事に取り掛かれるまた使用後は水洗で済むので
便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする