裾ゴム入り ヤッケズボン 1003

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57887594 品番 No1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

足首部分に裾ゴム採用で、風やほこりの侵入を防ぎます!
前開きファスナー(ボタン付) & ウエストゴムでゆったり履きやすい!
後ろ右部分にポケット付。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー 股下(cm)65 サイズM 混率(%)ポリエステル100% ウエスト(cm)72〜80 適応身長(cm)160〜170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57887594
2026-03-01
用途:
農作業
その他業種

前が開くので、ズボンを履くときも、脱ぐ時も、とてもに楽にできる。

2024-09-22
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

作業ズボンの直接のダメージを回避するために使用しています。
裾ゴムの有無を試していますが、一長一短ありますね、
作業時にはゴム月が裾を踏まなくて良いですが脱着時にゴムがあると長靴うぃ脱がないと脱ぎ連れいのがこまります。

対象商品:
57887768
2022-01-07
用途:
現場作業に

裾にゴムがあり大変便利でした。
安全靴の紐部分が隠れズボンのすそ及び紐の汚れ防止に丁度良かったです。

対象商品:
57887743
2021-06-12
用途:
屋外作業(清掃・土木)

オーバーパンツとして使用するなら、1サイズ大をお勧めします。A前ホック&ファスナーがついているので助かります。Bグレー色は、ネイビー・黒と比べて、夏季の日光吸収を和らげ、汚れも目立たなくて、ありがたい。C裾絞りタイプだけでなく、土砂等が靴内に侵入しないように半長靴の外に被せれるタイプも欲しい。

対象商品:
57887707
2021-04-16
用途:
土木作業
建設業・工事業

最寄りのショッピングセンターには3 Lサイズの商品しかなくて、必ず股が破れていました。5 Lだとゆったりと余裕があるのでとても気に入っています。

対象商品:
57887743
2021-05-22
用途:
農作業
猪股農園 様 (農・林・水産業)

使い勝手が良くコスパもいいのでリピータとなってます。

対象商品:
57887612
2020-12-15
用途:
農作業
農・林・水産業

ズボンの上から履くので1サイズ大きいの購入ゆったりで良い、安く手頃また購入したいと思います。

対象商品:
57887612
2020-04-20
用途:
塗装工事等に使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

裾がゴム入りなので、つまづき転倒防止にとても貢献していますね!
しかしもう少し生地厚めにしてほしいですね耐久性がいまいちな気分です。
コスパ改良に期待したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする