防水ヤッケ 1100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57887804 品番 No1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ちょっとした雨と冷たい風から体をガード。肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
左右脇下に空気穴付。小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!

ネイビー サイズ3L 材質EVA樹脂 胸囲(cm)102〜110 ウエスト(cm)96〜104 適応身長(cm)175〜185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする