防水ヤッケズボン 1102

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57887813 品番 No1102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ちょっとした雨と冷たい風から体をガード。肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
左右脇下に空気穴付。小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!

ネイビー サイズM 混率(%)EVA樹脂100% 股下(cm)65 ウエスト(cm)72〜80 適応身長(cm)160〜170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

農薬がじかにズボンにかかることを防いでくれ、作業用ズボンの汚れ防止が出来ます。

対象商品:
57887838
2021-11-24
用途:
汚れ作業や洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

素材はバリバリに硬いですが丈夫なので、安くても使い捨てにしないで暫く使えます。普段私はLサイズですが、ズボンの上にはくのでLLにして正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57887847
2019-05-07
用途:
自動車、バイク、整備、塗装、FRP
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY 様

上着の所にも書きましたが柔らかく、着やすいのですが、もう少し大きいサイズが欲しい所です。

1人が参考にしています
2023-07-15
用途:
汚れ作業時

外れでした、数回はいただけで足の太もも辺りで裂けてしまいました。
縫製品でしたら縫い直しが出来るのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする