ヤッケ 10

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57887892 品番 No10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100% 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)104〜112 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57887987
2024-01-18
用途:
塗装作業
建設業・工事業

内側が少しベタベタする感じで他社の物に比べてワンサイズ小さめです

対象商品:
57888023
2019-03-03
用途:
土木作業
サービス業

生地はしっかりして長持ちしそうです。着心地も悪くありません。ただ、首のファスナーが短くて脱ぎ着がしにくいです。着てしまえばファスナー全開で問題ないのですが、ファスナーをせめて倍の長さにするか、首を太めに設計して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする