Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. 防振6角ソケット 8mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57888313
品番
NV13400-8
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
質量(g)
50
寸法L(mm)
43
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
6
寸法D1(mm)
13.3
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応