1/4"(6.35mm)H ヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57888453 品番121H.70-2
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)6.35 寸法d(mm)4 寸法L(mm)70 質量(g)13 差込角(mm)DIN3126 E6.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする