Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
1/4"(6.35mm)H ヘックスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57888469
品番
121H.70-2.5
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6.35
寸法d(mm)
4
寸法L(mm)
70
質量(g)
13
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応