1/4"(6.35mm)H トルクスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 注文コード57888523 品番121T.50-T15
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)11 寸法L(mm)50 差込角(mm)DIN3126 E6.3 寸法d(mm)3.5 寸法D(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする