Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
1/4"(6.35mm)H トルクスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
57888557
品番
121T.100-T10
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
20
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応