Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ユニバーサルジョイント
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルスパークプラグソケット(マグネット付) 14mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57888627
品番
3345P-14
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
質量(g)
110
寸法L(mm)
88
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
8
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応