曜日別特売
No20 ヤッケズボン 20 KITA(喜多) 57888635

ヤッケズボン 20

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
ターコイズ
内容量1本注文コード57888635品番No20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウエストゴムでゆったり履きやすい!
後ろ右部分にポケット付。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ターコイズサイズM材質ポリエステルウエスト(cm)72~80適応身長(cm)160~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 農作業などの汚れ仕事で着用
農・林・水産業

値段相応の品質なので破れなどでみすぼらしくなったら新しいものと交換しています。通気性はありません。ちなみに私の購入したグレーですが、とても明るいライトグレーでした。シルバーと言ってもいいかもしれません。地域や学校の清掃活動などの軽作業にぴったりかと思います。逆に言うと、通気性がなく汚れが目立つので力仕事には向かないと思います。

対象商品 : 57888732
2021-09-11
用途: 汚れ予防
プレジャー卸売・小売業

生地が薄くいのであまり蒸れません。値段も安く、また購入します。

対象商品 : 57888346
2021-07-04
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

畑仕事の際に汚れ防止用として着用します。
軽く丈夫なので良かったと思います。

対象商品 : 57888373
2020-11-23
用途: 草刈り時

5Lを購入しました。座って仕事をしても尻部が破れずたすかっています。5Lは、近くのホームセンターには 無いので また注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする