ニッカ用 ヤッケズボン 30

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57888827 品番 No30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

前開きファスナー(ボタン付) & ウエストゴムでゆったり履きやすい!
裾部分はマジックテープで風の侵入をブロック!
ヤッケを履いたままで、ズボンポケットの中身が取れるようにサイド部分に切れ込みあり。
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% ウエスト(cm)95〜105 適応身長(cm)175〜180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57888845
2025-09-25
用途:
仕事作業
電気・ガス・熱供給・水道業

両脇ポケットが開いているので使いやすいです。大きさも丁度良いです ニッカタイプなのでゆったりとして動きやすいです

対象商品:
57888906
2023-07-20
用途:
内装工事の粉塵対策
建設業・工事業

ズボンの汚れを防ぐために使用ポケットの所に隙間がありポケットのものを出し入れしやすく助かります。すそもマジックテープで止めて絞れるのでいいです。もう少し安ければ星5個です。

対象商品:
57888827
2022-11-30
用途:
工事現場、塗装作業時
建設業・工事業

太腿にゆとりがあり足首がゴムでは無くマジックテープなので屈んだり立ったりしても裾が上がってこないしズボンがずっても裾を踏まずに作業ができます

対象商品:
57888915
2021-10-31
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

リーズナブルな価格で良いですが、
裾部分のマジックテープがもう少し長ければなと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
57888818
2021-11-03
用途:
外構
サービス業

股下が裂けたんで次は3Lにしてみます。悪くはないと思います!

対象商品:
57888888
2022-01-09
用途:
塗装作業
渡辺企画 様

縫い目があまいようです
生地ももう少し強ければ最高
値段が安いから仕方がないかも

1人が参考にしています
対象商品:
57888915
2021-06-05
用途:
現場作業

ニッカを履かなくても便利に履けます。渡りに余裕があるので、普通のカッパ、ヤッケズボンに比べ、しゃがんだりしても破けにくいです。

対象商品:
57888915
2021-02-12
用途:
塗装作業時
山口建装 様

少し破れやすいが履きやすいのは良い、ポケット位置に穴があるのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする