曜日別特売
No40 超々ロング対応 鳶ヤッケズボン 40 KITA(喜多) 57888976

超々ロング対応 鳶ヤッケズボン 40

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズフリー
グレー
内容量1本注文コード57888976品番No40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ウエストゴム(しぼりヒモ付)でゆったり履きやすい!前開きファスナー付。
ヤッケを履いたままで、ズボンポケットの中身が取れるようにサイド部分に切れ込みあり(マジックテープ付)!
右側面に2本分のペン差し付。
裾部分はファスナー付で、脱ぎやすく履きやすい!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

グレーサイズフリー材質ポリエステルウエスト(cm)73~105適応身長(cm)160~175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57888958
2025-09-04
用途: 吹き付け作業
建設業・工事業

ストレートのヤッケだとゴワついて動きにくいですがこれは非常に動きやすいです

対象商品 : 57888967
2024-01-25
用途: 冬期の屋外作業時
建設業・工事業

ズボンの中に空間があるので風が吹いても寒くない。動きやすいので10年くらいリピートして使い続けてます。

対象商品 : 57888967
2021-02-08
用途: 太鼓衣装や練習着に
アサヒメディカルアート製造業

ウエストがゴムなので履きやすくナイロン生地なので軽く、かなり太鼓衣装や練習着に最適です

1が参考にしています
対象商品 : 57888958
2019-01-25
用途: 解体作業時
建設業・工事業

粉塵や埃の出る作業時はもちろんですが、少し肌寒い時に着用すると最適です。ヤッケ自体にポケットが付いているので、中の作業着のポケットの物も取り出しやすいです。

対象商品 : 57888958
2017-05-07
用途: 塗装作業時
サービス業

金額も安価なためテスト的に購入、大満足です。感謝!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする