ワッシャー 特寸 ステンレス W3/4 W-SUS-W314シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(10枚) 注文コード57889206 品番W-SUS-W314-38-3.0K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。
内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。

仕様●呼び径:W3/4●外径(mm):38●内径(mm):19.05●厚さ(mm):3.0●特寸●ステンレス(SUS304相当材)●質量:22.27g アズワン品番65-6163-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする