かっぱです。 1700

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57889475 品番 No1700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。

シルバー 股下(cm)63 セット内容上下 サイズM 胸囲(cm)84〜92 混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100% ウエスト(cm)74〜84 着丈(cm)72 適応身長(cm)160〜165 耐水圧(mmH2O)10000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57889423
2020-09-21
用途:
雨天時のバイクで使用
コヤマドライビングスクール 様

通気性はありませんが、水弾きがとても良く気に入っています。

対象商品:
57889405
2020-04-16
用途:
機械の水洗浄
日本盛株式会社 様 (製造業)

最近合羽はこれです。だいたい注文した後で特売の案内がくるので
その機会をいかせません。次回注文時特売価格等の機会をいかせる
方法の提案をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
57889466
2018-05-28
用途:
仕事
運輸・通信業

仕事にて、使用している。商品が届いたが、不良の箇所が、あったが、敏速に対応していただけた。信用できる会社だと、おもいました。

1人が参考にしています
対象商品:
57889405
2017-12-06
用途:
フォーク作業、外回り作業
大和プレス株式会社 様

値段の割にしっかりとしています、大変満足です
助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする