フィールドレインプラス ジャケット 2810

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57889922 品番 No2810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カラフルな3色展開の上下別売りの合羽です。背中に反射ロゴで視認性UP。
ファスナー内側のインサイドフラップが水の侵入を防ぎます。
腰を曲げても背中から水が入りにくいサイクルカット仕様。左右両方にポケット付き。
雨風の侵入を防ぐ袖口マジックテープ仕様。ファスナーが直接肌に触れないようにガードするチンガード付。
ブラックのサイズはMサイズ からゆったり大きい5Lサイズ まで!オレンジとグリーンは4Lまでと、色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
上着のみです(ズボンは別売り)。

ブラック サイズ4L 材質(表地)ポリエステル 耐水圧(mmH2O)10000 胸囲(cm)108〜116 ウエスト(cm)102〜114 適応身長(cm)178〜183 材質(裏地)塩化ビニール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57890026
2020-05-20
用途:
雨天野外作業
勝 産業 様

安いですが、以外と長持ちです。
悪くは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする