フィールドレインプラス パンツ 2820

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57890087 品番 No2820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

履きやすく、防水性に優れたスタンダードなレインパンツ。
ウエスト部分のゴム と フロントファスナーで、脱ぎ履きしやすい!
裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。
サイズは、Mサイズからゆったり大きい5Lサイズまで豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
パンツのみです(上着は別売り)。

ブラック サイズ4L 耐水圧(mmH2O)10000 混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100% 股下(cm)81 ウエスト(cm)102〜114 適応身長(cm)178〜183

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57890096
2024-11-04
用途:
子供の通学用
石田重機運送株式会社 様 (運輸・通信業)

履きやすく、脱ぎやすく、動きやすくて満足しています。

対象商品:
57890044
2021-09-02
用途:
庭仕事
その他業種

雨具はホームセンター等で必ず上下セットしかなく、大抵ズボンだけ駄目になり、その都度上下セットで買い替えてましたが、今回この商品を、しかし値段的にも不安は有りましたが、良いです
珍しくフロントにチャックも付いてるのでウエスト周りのゴアゴア感なくスッキリして履き心地も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする