仕様ワンタッチヘッドギア付
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
種類溶接面(かぶり式)
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)
本体質量(g)590
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×340
遮光度【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4〜#8#8〜#14(スイッチ切り替え)・#10
視界範囲(mm)【視界/中央】115×85、【視界/両サイド】68×35〜80
戻り速度(秒)0〜9(0.06秒〜1.2秒/10段階)
感度調整0〜7(8段階)
遮光速度(秒)1/25000
アズワン品番64-8497-12