アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの バラ釘
アマテイの 丸釘
JIS マ ル ク ギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25kg)
長さ(mm)
32
注文コード
57896704
品番
11100034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鉄丸釘。
用途
建築、木箱梱包。
長さ(mm)
32
線径(Φmm)
1.9
頭径(Φmm)
4.5
先端形状
角先
胴部
スムース