11100036 JIS マ ル ク ギ アマテイ 57896729 11100036 JIS マ ル ク ギ アマテイ 57896729

JIS マ ル ク ギ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25kg) 長さ(mm)45 注文コード57896729 品番11100036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

鉄丸釘。

用途建築、木箱梱包。 長さ(mm)45 線径(Φmm)2.45 頭径(Φmm)5.8 先端形状角先 胴部スムース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする