アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの バラ釘
アマテイの 丸釘
JIS マ ル ク ギ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
57896799
品番
11100043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鉄丸釘。
用途
建築、木箱梱包。
長さ(mm)
125
線径(Φmm)
4.6
頭径(Φmm)
10.3
先端形状
角先
胴部
スムース