※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
セメントコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
57896817
品番
12121002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
長さ(mm)
38
線径(Φmm)
1.82
頭径(Φmm)
4.7
先端形状
鋭角
用途
木製パレット、梱包用木箱。
胴部
スムース
着色
イエロー