※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セメントコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25kg) 注文コード 57896853 品番 12121011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。

長さ(mm)75 線径(Φmm)3.05 頭径(Φmm)7.3 先端形状鋭角 用途木製パレット、梱包用木箱。 胴部スムース 着色イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする