※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
ブライトスクリユウ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
57896948
品番
12110005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途
木製パレット、梱包用木箱。
長さ(mm)
65
線径(Φmm)
3.05
頭径(Φmm)
7.2
先端形状
角先
胴部
スクリュー