※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブライトスクリユウ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25kg) 注文コード 57896975 品番 12110008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。

用途木製パレット、梱包用木箱。 長さ(mm)100 線径(Φmm)4.2 頭径(Φmm)9.8 先端形状角先 胴部スクリュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする