※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
NC2132 400PX10X4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400本×40巻)
注文コード
57896984
品番
23810032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表面にイエローコートを施している。針金連結。
用途
梱包用木箱等の緊結に使用。
長さ(mm)
32
線径(Φmm)
2.1
頭径(Φmm)
4.8
先端形状
角先
胴部
スムース