※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
NS2538T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300本×20巻)
注文コード
57897079
品番
12431036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
線径(Φmm)
2.5
頭径(Φmm)
5.1
先端形状
角先
胴部
スクリュー
連結方式
針金連結