※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
NS2545T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300本×20巻)
注文コード
57897088
品番
12431037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
線径(Φmm)
2.5
頭径(Φmm)
5.1
先端形状
角先
胴部
スクリュー
連結方式
針金連結